16 070,44 €/ Unitéhors TVA
19 445,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 118 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.1 kN |
Charge statique | 2.65 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |