Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4968-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178643
Image 1
Ajouter à la liste

16 070,44 €/ Unitéhors TVA

19 445,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.1 kN
Charge statique
2.65 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée