10 188,72 €/ Unitéhors TVA
12 328,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 770 kN |
Charge statique | 1.79 kN |
Vitesse limite | 1970 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |