Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4956-S-M-SP

  • ERIKS:14178638
Image 1
Ajouter à la liste

10 188,72 €/ Unitéhors TVA

12 328,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
770 kN
Charge statique
1.79 kN
Vitesse limite
1970 rpm
Nombre de séries
Deux rangée