Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4952-S-M-SP

  • ERIKS:14177687
Image 1
Ajouter à la liste

8 872,46 €/ Unitéhors TVA

10 735,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
750 kN
Charge statique
1.69 kN
Vitesse limite
2070 rpm
Nombre de séries
Deux rangée