Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4948-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178636
Image 1
Ajouter à la liste

6 647,34 €/ Unitéhors TVA

8 043,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
530 kN
Charge statique
1.21 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Nombre de séries
Deux rangée