4 748,09 €/ Unitéhors TVA
5 745,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 510 kN |
Charge statique | 1.14 kN |
Vitesse limite | 2550 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
3 020,63 €/ Unitéhors TVA
3 654,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026