Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4940-S-M-SP

  • ERIKS:12627215
  • Fabricant:4012801232067
Image 1
Ajouter à la liste

3 473,97 €/ Unitéhors TVA

4 203,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
490 kN
Charge statique
1.04 kN
Vitesse limite
2700 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

2 888,07 €/ Unitéhors TVA

3 494,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026