3 473,97 €/ Unitéhors TVA
4 203,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 490 kN |
Charge statique | 1.04 kN |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
2 911,91 €/ Unitéhors TVA
3 523,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026