Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4938-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178632
Image 1
Ajouter à la liste

2 976,70 €/ Unitéhors TVA

3 601,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
69 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
880 kN
Vitesse limite
2900 rpm
Nombre de séries
Deux rangée