2 976,70 €/ Unitéhors TVA
3 601,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 69 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 410 kN |
Charge statique | 880 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
2 287,17 €/ Unitéhors TVA
2 767,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026