2 983,72 €/ Unitéhors TVA
3 610,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 69 mm |
Jeu de roulement | C2 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 405 kN |
Charge statique | 860 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |