Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4934-S-M-SP

  • ERIKS:12627212
  • Fabricant:4012801580755
Image 1
Ajouter à la liste

2 226,56 €/ Unitéhors TVA

2 694,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
700 kN
Vitesse limite
3300 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

2 057,71 €/ Unitéhors TVA

2 489,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026