1 938,56 €/ Unitéhors TVA
2 345,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 330 kN |
Charge statique | 650 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
1 831,74 €/ Unitéhors TVA
2 216,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026