Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4930-S-K-M-SP

  • ERIKS:12627004
  • Fabricant:4012801232012
Image 1
Ajouter à la liste

1 938,56 €/ Unitéhors TVA

2 345,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
330 kN
Charge statique
650 kN
Vitesse limite
3550 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

1 831,74 €/ Unitéhors TVA

2 216,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026