Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4928-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178621
Image 1
Ajouter à la liste

1 748,93 €/ Unitéhors TVA

2 116,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
190 kN
Charge statique
400 kN
Vitesse limite
4250 rpm
Nombre de séries
Deux rangée