1 748,93 €/ Unitéhors TVA
2 116,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 190 kN |
Charge statique | 400 kN |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
1 715,94 €/ Unitéhors TVA
2 076,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026