Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4924-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178616
Image 1
Ajouter à la liste

1 286,78 €/ Unitéhors TVA

1 557,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
175 kN
Charge statique
340 kN
Vitesse limite
4750 rpm
Nombre de séries
Deux rangée