1 286,78 €/ Unitéhors TVA
1 557,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 175 kN |
Charge statique | 340 kN |
Vitesse limite | 4750 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
1 290,08 €/ Unitéhors TVA
1 561,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026