Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4922-S-M-SP

  • ERIKS:12627207
  • Fabricant:4012801231947
Image 1
Ajouter à la liste

1 181,39 €/ Unitéhors TVA

1 429,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
270 kN
Vitesse limite
5400 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

1 141,15 €/ Unitéhors TVA

1 380,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026