1 168,78 €/ Unitéhors TVA
1 414,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 260 kN |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |