Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4920-S-M-SP-C2

  • ERIKS:14178609
Image 1
Ajouter à la liste

1 088,69 €/ Unitéhors TVA

1 317,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C2
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Nombre de séries
Deux rangée