1 017,05 €/ Unitéhors TVA
1 230,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 255 kN |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
1 132,41 €/ Unitéhors TVA
1 370,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026