Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3096-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178608
Image 1
Ajouter à la liste

42 776,33 €/ Unitéhors TVA

51 759,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
165 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.7 kN
Charge statique
5.8 kN
Vitesse limite
1070 rpm
Nombre de séries
Deux rangée