39 043,88 €/ Unitéhors TVA
47 243,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 680 mm |
Largeur | 163 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.6 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse limite | 1100 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |