Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3088-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178607
Image 1
Ajouter à la liste

35 697,75 €/ Unitéhors TVA

43 194,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
157 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.43 kN
Charge statique
5.1 kN
Vitesse limite
1160 rpm
Nombre de séries
Deux rangée