Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3080-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178605
Image 1
Ajouter à la liste

29 936,84 €/ Unitéhors TVA

36 223,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
148 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.15 kN
Charge statique
4.45 kN
Vitesse limite
1260 rpm
Nombre de séries
Deux rangée