Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3076-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178936
Image 1
Ajouter à la liste

26 684,82 €/ Unitéhors TVA

32 288,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
135 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.7 kN
Charge statique
3.5 kN
Vitesse limite
1370 rpm
Nombre de séries
Deux rangée