Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3072-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178604
Image 1
Ajouter à la liste

23 493,20 €/ Unitéhors TVA

28 426,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
134 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.67 kN
Charge statique
3.35 kN
Vitesse limite
1420 rpm
Nombre de séries
Deux rangée