Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3068-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178603
Image 1
Ajouter à la liste

20 303,00 €/ Unitéhors TVA

24 566,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
133 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.64 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse limite
1470 rpm
Nombre de séries
Deux rangée