Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3064-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178602
Image 1
Ajouter à la liste

16 993,38 €/ Unitéhors TVA

20 561,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
121 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.33 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse limite
1610 rpm
Nombre de séries
Deux rangée