Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3060-AS-M-SP

  • ERIKS:14178600
Image 1
Ajouter à la liste

14 373,50 €/ Unitéhors TVA

17 391,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.27 kN
Charge statique
2.4 kN
Vitesse limite
1670 rpm
Nombre de séries
Deux rangée