10 562,41 €/ Unitéhors TVA
12 780,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 104 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.07 kN |
Charge statique | 2.01 kN |
Vitesse limite | 1930 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |