5 183,55 €/ Unitéhors TVA
6 272,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 82 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 660 kN |
Charge statique | 1.19 kN |
Vitesse limite | 2550 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
3 194,46 €/ Unitéhors TVA
3 865,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026