4 416,56 €/ Unitéhors TVA
5 344,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 75 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 580 kN |
Charge statique | 1.04 kN |
Vitesse limite | 2750 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
2 904,06 €/ Unitéhors TVA
3 513,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026