3 820,93 €/ Unitéhors TVA
4 623,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 74 mm |
Jeu de roulement | C2 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 570 kN |
Charge statique | 1 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |