3 570,90 €/ Unitéhors TVA
4 320,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 74 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 570 kN |
Charge statique | 1 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
2 714,07 €/ Unitéhors TVA
3 284,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026