Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3034-AS-M-SP

  • ERIKS:14178591
Image 1
Ajouter à la liste

2 968,25 €/ Unitéhors TVA

3 591,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
800 kN
Vitesse limite
3100 rpm
Nombre de séries
Deux rangée