2 968,25 €/ Unitéhors TVA
3 591,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 450 kN |
Charge statique | 800 kN |
Vitesse limite | 3100 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
2 467,34 €/ Unitéhors TVA
2 985,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026