2 097,32 €/ Unitéhors TVA
2 537,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 56 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 335 kN |
Charge statique | 590 kN |
Vitesse limite | 3650 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
1 932,89 €/ Unitéhors TVA
2 338,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026