1 798,08 €/ Unitéhors TVA
2 175,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 53 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 520 kN |
Vitesse limite | 3900 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |