Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3028-AS-K-M-SP

  • ERIKS:24035762
  • Fabricant:4012801231657
Image 1
Ajouter à la liste

1 798,08 €/ Unitéhors TVA

2 175,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
53 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
520 kN
Vitesse limite
3900 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

1 656,77 €/ Unitéhors TVA

2 004,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026