Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3026-AS-M-SP

  • ERIKS:14179129
Image 1
Ajouter à la liste

1 484,83 €/ Unitéhors TVA

1 796,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
52 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
500 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Nombre de séries
Deux rangée