Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3022-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448474
  • Fabricant:4054369033106
Image 1
Ajouter à la liste

1 001,59 €/ Unitéhors TVA

1 211,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
360 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Nombre de séries
Deux rangée