Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3021-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184667
Image 1
Ajouter à la liste

924,33 €/ Unitéhors TVA

1 118,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
41 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
226 kN
Charge statique
310 kN
Vitesse limite
6500 rpm
Nombre de séries
Deux rangée