837,23 €/ Unitéhors TVA
1 013,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 37 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 169 kN |
Charge statique | 235 kN |
Vitesse limite | 7100 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |