Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3019-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184644
Image 1
Ajouter à la liste

782,44 €/ Unitéhors TVA

946,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
37 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
170 kN
Charge statique
234 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Nombre de séries
Deux rangée