Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3018-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184640
Image 1
Ajouter à la liste

710,81 €/ Unitéhors TVA

860,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
37 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
162 kN
Charge statique
216 kN
Vitesse limite
7600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée