Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3017-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448470
  • Fabricant:4054369487770
Image 1
Ajouter à la liste

635,66 €/ Unitéhors TVA

769,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
138 kN
Charge statique
183 kN
Vitesse limite
8200 rpm
Nombre de séries
Deux rangée