586,50 €/ Unitéhors TVA
709,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 34 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 139 kN |
Charge statique | 182 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |